仕様EPCOS B66413 EFD 15 / 8 / 5トランスフェライトコア. EPCOS製のB66413シリーズEFD 15 / 8 / 5トランスフェライトコアには、ギャップありとなしのタイプを用意しています。このトランスフェライトコアはE形ですが、中心に低い脚が付いているため、平面トランス設計に特別に適合できます。N49、N87、N97材質から選択できます。
材質N87
長さ(mm)15
幅(mm)4.85
寸法(mm)15×4.85×7.5
奥行(mm)7.5
シリーズEFD15/8/5
基準規格IEC 61185
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器DC/DCコンバータ、 平面トランス、 電源トランス
アクセサリタイプフェライトコア
インダクタンス(nH)780