フェライトコア EPCOS (エプコス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(300個) シリーズEFD 30/15/9 注文コード47484204 品番B66423G0000X197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はシリーズ・内容量など134種類から選べます 他の種類を見る
仕様EPCOS B66423 EFD 30 / 15 / 9トランスフェライトコア. EPCOSのB66423 EFD 30 / 15 / 9トランスフェライトコアはDC-DCコンバータに最適です。中脚が低いフラットなEコアで、フラットトランス設計に適しています。ギャップなしタイプとギャップありタイプを用意していて、素材はN87又はN97フェライト材です。 材質N97 長さ(mm)30 幅(mm)9.1 寸法(mm)30×9.1×15 奥行(mm)15 シリーズEFD 30/15/9 基準規格IEC 63093-14 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器DC/DCコンバータ、 平面トランス、 電源トランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)2150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする