曜日別特売
7427521 フェライトビーズWE-CMSシリーズ WURTH ELEKTRONIK 47485839

フェライトビーズWE-CMSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47485839品番7427521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様パッケージタイプ:SMD 、 インピーダンス @ 100 MHz:52Ω 、 定格電流:5A 、 タイプ:ビーズ 、 寸法:8.9 x 5.6 x 2.5mm 、 長さ:8.9mm 、 奥行き:5.6mm 、 高さ:2.5mm 、 材料:フェライト 、 Wurth WE-CMSシリーズSMDコモンモードチョーク. 最大定格電流: 5 A 低DC抵抗: 3 mΩ 最大インピーダンス: 200 Ω 動作温度: -40 → +85 ℃ 用途: 電源システム、対称データライン、コモンモード干渉RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする