CENTRONIC
CENTRONICの 電子部品(オンボード)
CENTRONICの 受動部品
CENTRONICの 光エレクトロニクス製品
フォトダイオード Centronic IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-18
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47485918
品番
OSD1-5T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ダイオード材質:Si●最小検出波長:430nm●最大検出波長:900nm●標準上昇時間:7ns
RoHS指令(10物質対応)
対応