CENTRONIC
CENTRONICの 電子部品(オンボード)
CENTRONICの 受動部品
CENTRONICの 光エレクトロニクス製品
フォトダイオード Centronic 赤外線 80°Si スルーホール実装 TO-18
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47485979
品番
BPX65R(T)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:850nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●長さ:4.7mm●幅:4.7mm●高さ:5.17mm●ピークフォト感度:0.55A/W
RoHS指令(10物質対応)
対応