OSI Optoelectronics
OSI Optoelectronicsの 電子部品(オンボード)
OSI Optoelectronicsの 受動部品
OSI Optoelectronicsの 光エレクトロニクス製品
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-46
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47486015
品番
FCI-InGaAs-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク感度波長:1700nm●パッケージタイプ:TO-46●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●標準降下時間:0.2 (Maximum)ns●高さ:3.75mm●シリーズ:FCI-InGaAS