フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 47486058 品番 FCI-INGAAS-Q3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
仕様ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:8●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:1100nm●最大検出波長:1620nm●高さ:6.6mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100〜1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする