フォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47486094 品番 PIN-5DI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●高さ:4.57mm●ピークフォト感度:0.65A/W●OSI Photoconductiveシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのPhotoconductiveシリーズは、高速及び高感度の用途向けに設計された平面拡散型シリコンフォトダイオードです。Photoconductiveシリーズは、そのスペクトル範囲(350〜1100 nm)により、可視近赤外線用途に使用することができます。 この汎用フォトダイオードは、パルス検出器、バーコードリーダー、光学リモコン、光通信、医療用機器、高速測光などの用途に適しています。. Photoconductiveシリーズの特長: 高応答性 低静電容量 低暗電流 広いダイナミックレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする