OSI Optoelectronics
OSI Optoelectronicsの 電子部品(オンボード)
OSI Optoelectronicsの 受動部品
OSI Optoelectronicsの 光エレクトロニクス製品
フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 低プロファイル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ピーク感度波長:254nm●パッケージタイプ:低プロファイル●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:UV-100L●最大検出波長:254nm●高さ:4.826mm●シリーズ:UV
注文コード
47486146
品番
UV-100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク感度波長:254nm●パッケージタイプ:低プロファイル●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:UV-100L●最大検出波長:254nm●高さ:4.826mm●シリーズ:UV