内容量1個
仕様ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:低プロファイル●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●高さ:5mm●直径:25.4mm●OSI SPOTシリーズ分割フォトダイオード. OSI OptoelectronicsのSPOTシリーズの共通基材フォトダイオードは、アクティブ領域が別々に分割され、隣接する素子間のギャップが明確に0.127 mmとなっています。 SPOTシリーズフォトダイオードは、スペクトルの応答範囲が350〜1100 nmです。ノッチフィルタ又はバンドパスフィルタを追加すると、特定のスペクトル応答を得ることができます。 位置情報は、ライトスポット径がセルの間隔より大きい場合に取得することができます。. 高精度 位置分解能: 0.1 μm超 高速動作やパルス動作に適した高速応答時間 超低暗電流 優れた応答一致 時間と温度の変化に対する高安定性 用途: 工作機械の位置決め、位置測定、ビーム中心位置調整、表面形状測定、ターゲッティングガイダンスシステムなど
注文コード47486164
品番PIN-SPOT-9DMI