PIN-RD07 フォトダイオード OSI Optoelectronics 可視光 Si スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronics 47486173

フォトダイオード OSI Optoelectronics 可視光 Si スルーホール実装 TO-8

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47486173 品番PIN-RD07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●高さ:5.1054mm●ピークフォト感度:0.55A/W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする