フォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 TO-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード47486259 品番UV-035EQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様検出スペクトル:紫外線●ピーク感度波長:720nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●高さ:5.21mm●極性:逆向き●OSI UV Enhancedシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのUV Enhancedシリーズには、さまざまなUV増感シリコンフォトダイオードが揃っています。 このシリーズには、反転チャンネル型と平面拡散型の2種類のフォトダイオードファミリがあります。 このどちらのファミリも、電磁スペクトルのUV領域で低ノイズ検出を実現するように設計されています。 反転層構造ファミリは、内部量子効率が100 %となっています。 高シャント抵抗、低ノイズ、及び高耐圧のこのフォトダイオードファミリは、低輝度光測定に最適です。 平面拡散型構造のフォトダイオードは、反転層ファミリに比べて、静電容量が低く、応答時間が速くなっています。 また、平面拡散型フォトダイオードは、反転層フォトダイオードより高い光入力電力まで光電流の直線性を示します。 UV Enhancedシリーズは、汚染監視、医療用計測機器、UV露光計、分光、浄水、蛍光などの用途に適しています。. UV Enhancedシリーズの特長: 反転層又は平面拡散型シリコンフォトダイオード 優れたUV応答性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1748:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする