仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●高さ:5.08mm●ピークフォト感度:0.65A/W●OSI Photoconductiveシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのPhotoconductiveシリーズは、高速及び高感度の用途向けに設計された平面拡散型シリコンフォトダイオードです。Photoconductiveシリーズは、そのスペクトル範囲(350〜1100 nm)により、可視近赤外線用途に使用することができます。 この汎用フォトダイオードは、パルス検出器、バーコードリーダー、光学リモコン、光通信、医療用機器、高速測光などの用途に適しています。. Photoconductiveシリーズの特長: 高応答性 低静電容量 低暗電流 広いダイナミックレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応