仕様検出スペクトル:赤外線 、 ピーク感度波長:800nm 、 パッケージタイプ:TO-52 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:3 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:600nm 、 高さ:3.25mm 、 ピークフォト感度:50A/W 、 OSI APDシリーズ8-150シリコンアバランシェフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのAPDシリーズ8-150は、シリコンアバランシェフォトダイオードファミリです。800 nmの波長で動作するように最適化されています。 このファミリは、直径0.2、0.5、1、又は1.5 mmのアクティブ領域を備えた密閉金属パッケージに収容されています。 APDシリーズ8-150フォトダイオードは、最大1 GHzの帯域幅で低ノイズ及び高感度を実現しています。 APD 8-150フォトダイオードに適した用途には、光ファイバ通信、レーザー距離計、高速測光などがあります。. APDシリーズ8-150の特長: パッケージ: TO-52及びTO-5 低温度係数: 0.45 V/℃ 高感度 低ノイズ 高帯域幅 動作温度: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応