フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-52

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 47486347 品番 APD05-8-150-T52L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
仕様検出スペクトル:赤外線 、 ピーク感度波長:800nm 、 パッケージタイプ:TO-52 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 ピン数:3 、 ダイオード材質:Si 、 最小検出波長:600nm 、 高さ:3.8mm 、 極性:逆向き 、 OSI APDシリーズ8-150シリコンアバランシェフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのAPDシリーズ8-150は、シリコンアバランシェフォトダイオードファミリです。800 nmの波長で動作するように最適化されています。 このファミリは、直径0.2、0.5、1、又は1.5 mmのアクティブ領域を備えた密閉金属パッケージに収容されています。 APDシリーズ8-150フォトダイオードは、最大1 GHzの帯域幅で低ノイズ及び高感度を実現しています。 APD 8-150フォトダイオードに適した用途には、光ファイバ通信、レーザー距離計、高速測光などがあります。. APDシリーズ8-150の特長: パッケージ: TO-52及びTO-5 低温度係数: 0.45 V/℃ 高感度 低ノイズ 高帯域幅 動作温度: -40 → +100 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする