仕様検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●パッケージタイプ:DIP●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:400nm●最大検出波長:1100nm●長さ:4.5mm●幅:4mm●高さ:2.2mm●ピークフォト感度:0.62A/W●PINフォトダイオードDILパッケージ. OSRAM Opto Semiconductorsの赤外線フォトダイオードのこのファミリは、BPW 34シリーズです。 放射検出面積2.65 x 2.65 mm2の表面実装(SMD)パッケージ又はスルーホールDILプラスチックパッケージがあります。 BPW 34赤外線フォトダイオードは、波長範囲が最大1100 nmの用途向けに設計されています。 その他には、フォトインタラプタ、赤外線リモート制御及び車載用センサ、ヘッドセットなどの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応