仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.9mm●幅:5mm●高さ:9mm●極性:順方向●PINフォトダイオード - T-1 3/4 (5 mm)パッケージ. SRAM Opto SemiconductorsのPINフォトダイオードファミリは、標準のT-1 3/4 (5 mm)スルーホールパッケージに収められています。 1 x 1 mm2の放射検出面積があります。 T-1 3/4パッケージのフォトダイオードは、短いスイッチング時間を実現します。 高速フォトインタラプタ、産業電子機器、制御及び駆動回路などに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応