フォトダイオード Osram Opto 赤外線 60°Si 表面実装 DIP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 注文コード47486855 品番SFH 2400 FA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:DIP●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●最小検出波長:750nm●最大検出波長:1100nm●長さ:2.1mm●幅:2.7mm●高さ:1.05mm●半値幅感度角度:60 °●PINフォトダイオード、検出面積1 x 1 mm. OSRAM Opto Semiconductorsのこのファミリの表面実装(SMD) PINフォトダイオードの放射検出面積は、1 x 1 mm2です。 Smart DILパッケージ入りで、昼光フィルタ付きとなしがあります。 適した用途: 産業電子機器、車載機器(雨センサ、ヘッドセットなど)、フォトインタラプタ. SFH2400FAZ、昼光フィルタ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする