フォトダイオード Osram Opto 赤外線 60°Si 表面実装 DIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) 注文コード47486889 品番BPW 34 FAS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:880nm●パッケージタイプ:DIP●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:730nm●最大検出波長:1100nm●長さ:4.5mm●幅:4mm●高さ:1.2mm●極性:逆向き●PINフォトダイオードDILパッケージ. OSRAM Opto Semiconductorsの赤外線フォトダイオードのこのファミリは、BPW 34シリーズです。 放射検出面積2.65 x 2.65 mm2の表面実装(SMD)パッケージ又はスルーホールDILプラスチックパッケージがあります。 BPW 34赤外線フォトダイオードは、波長範囲が最大1100 nmの用途向けに設計されています。 その他には、フォトインタラプタ、赤外線リモート制御及び車載用センサ、ヘッドセットなどの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする