仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:800 → 900nm●ピン数:4●最小検出波長:700nm●最大検出波長:1150nm●IS471FシリーズOPIC光検出器. シャープのIS471Fシリーズは、光変調システム用の内蔵信号処理回路を備えたOPIC光検出器ファミリです。 光変調システムによって、外部拡散光の影響を最小限にします。 IS471F OPIC光検出器は、光電スイッチ、コピー機、プリンタ、通信機器などの用途に適しています。. IS471F OPIC光検出器の特長: スルーホールパッケージ 内蔵パルスドライバ回路、同期検出回路 動作供給電圧: 4.5 → 16 V
RoHS指令(10物質対応)対応