VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350 → 1100nm●標準降下時間:70ns●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:0.9mm●自動車規格:AEC-Q101
注文コード
47487029
品番
VEMD5080X01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350 → 1100nm●標準降下時間:70ns●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:0.9mm●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応