フォトダイオードVishay 赤外線 ±65°Si 表面実装 QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:820nm●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350 → 1070nm●標準降下時間:30ns●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:0.9mm●半値幅感度角度:±65 ° 注文コード47487047 品番VEMD5060X01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:820nm●パッケージタイプ:QFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350 → 1070nm●標準降下時間:30ns●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:0.9mm●半値幅感度角度:±65 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする