曜日別特売
BPV23F フォトダイオードVishay 赤外線 60°Si スルーホール実装 Side-looker Package VISHAY 47487117

フォトダイオードVishay 赤外線 60°Si スルーホール実装 Side-looker Package

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(1000個)注文コード47487117品番BPV23F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:950nm●パッケージタイプ:側方監視●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:870nm●最大検出波長:1050nm●長さ:4.5mm●幅:5mm●高さ:6mm●極性:順方向●BPV22 / BPV23シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのBPV22 / BPV23シリーズは、側方監視パッケージに収納されたPINフォトダイオード製品です。この製品は、黒色プラスチックレンズと昼光フィルタを備えたスルーホール側方監視パッケージに収納されています。ドームレンズは、フラットレンズよりも80 %高感度です。 BPV22 / BPV23 PINフォトダイオードに適した用途には、赤外線放射検出器、赤外線リモコン、空間データ転送システムなどがあります。BPV22 / BPV23は、TSFF (BPV22)又はTSAL (BPV23)シリーズの赤外線エミッタと合わせて使用できます。. BPV22 / BPV23 PINフォトダイオードの特長: スルーホール取り付け 側方監視(SL)パッケージ 高い放射感度 昼光色フィルタの付いた黒色のプラスチックパッケージ 寸法: 4.5 x 5 x 6 mm 高速な応答時間 半輝度角度: 60 °RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする