浜松ホトニクス
浜松ホトニクスの 電子部品(オンボード)
浜松ホトニクスの 受動部品
浜松ホトニクスの 光エレクトロニクス製品
フォトダイオード 浜松ホトニクス 可視光 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47487187
品番
S13948-01SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
検出スペクトル:可視光●ピーク感度波長:560nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●最小検出波長:300nm●最大検出波長:820nm●標準降下時間:2.5ms●高さ:3.5mm●標準上昇時間:6ms
RoHS指令(10物質対応)
対応