浜松ホトニクス
浜松ホトニクスの 電子部品(オンボード)
浜松ホトニクスの 受動部品
浜松ホトニクスの 光エレクトロニクス製品
フォトダイオード 浜松ホトニクス 赤外線 スルーホール実装
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47487205
品番
S3932
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:920nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:15.2mm●幅:0.7mm●高さ:1.5mm●ピークフォト感度:0.55A/W●光点位置検出素子1-D. このデバイスの2つの電極を流れる相対的な電流により、中心からの距離及びセンサ上の光点を測定できます。. 用途: 変位検出、距離測定
RoHS指令(10物質対応)
対応