フォトダイオード 浜松ホトニクス 赤外線 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47487223 品番S4584-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:4.1mm●幅:5mm●高さ:1.8mm●極性:正●1次元位置検出器(PSD). この浜松ホトニクス製の1次元PSD(位置検出器)は、コンパクトなプラスチックパッケージに収納されています。 これらの製品は、位置検出の分解能と信頼性が高く、背景光による外乱を削減します。 最適な用途には、オートフォーカスカメラ、レンジファインダ、光学近接スイッチ、変位計があります。. 特長と利点 高い信頼性 小型パッケージ 優れた位置検出の分解能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする