仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●ピン数:20●最小検出波長:760nm●最大検出波長:1100nm●長さ:9.7mm●幅:5.4mm●高さ:1.7mm●極性:正●1次元位置検出器(PSD). この浜松ホトニクス製の1次元PSD(位置検出器)は、コンパクトなプラスチックパッケージに収納されています。 これらの製品は、位置検出の分解能と信頼性が高く、背景光による外乱を削減します。 最適な用途には、オートフォーカスカメラ、レンジファインダ、光学近接スイッチ、変位計があります。. 特長と利点 高い信頼性 小型パッケージ 優れた位置検出の分解能