シュナイダーエレクトリック
ブスバー Schneider Electric iC60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
定格動作電圧:415V●範囲:Acti 9●モジュール数:57●電気フェーズ:3●ピッチ:18mm●Acti9切断可能コームバスバー. IC60、IID、ISW-NA、IK60、IID K、及びISWスイッチ遮断器との互換性を備えた切断可能なコームバスバー製品. 取り付けモード: 水平 定格動作電圧: 415 V ac 定格絶縁電圧: 500 V ac
注文コード
47487896
品番
A9XAH457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格動作電圧:415V●範囲:Acti 9●モジュール数:57●電気フェーズ:3●ピッチ:18mm●Acti9切断可能コームバスバー. IC60、IID、ISW-NA、IK60、IID K、及びISWスイッチ遮断器との互換性を備えた切断可能なコームバスバー製品. 取り付けモード: 水平 定格動作電圧: 415 V ac 定格絶縁電圧: 500 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応