SIEMENS
ブスバー Siemens 3RV1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
定格動作電圧:690V●範囲:Sirius Classic●モジュール数:4●電気フェーズ:3●許容電流値:108 A●三相バスバー. サイズS00、S0及びS2用
注文コード
47488149
品番
3RV1935-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格動作電圧:690V●範囲:Sirius Classic●モジュール数:4●電気フェーズ:3●許容電流値:108 A●三相バスバー. サイズS00、S0及びS2用
RoHS指令(10物質対応)
対応