曜日別特売
4D-BEZEL-70W ベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用 4D SYSTEMS 47490206

ベゼル 4D Systems uLCDディスプレイ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25個)仕様共用ディスプレイタイプ:uLCDディスプレイ●視野領域寸法:154.1 x 85.9mm●外寸寸法:198 x 127.9mm●外寸高さ:127.9mm●外寸幅:198mm●視野領域高さむ:85.9mm●視野領域幅:154.1mm●併用可能製品:uLCD-70DT●4D Systemsディスプレイモジュールベゼル. 4D Systemsのベゼルファミリは、各種インテリジェントディスプレイモジュールを収納するように設計されています。 4Dディスプレイベゼルには、3種類のサイズと黒又は白のカラーを用意しています。 各ベゼルはディスプレイの前面に取り付けるので、セキュアなエンクロージャ内でディスプレイモジュールのパネル取り付けが簡単になります。 これらのベゼルは屋内用途専用に設計されており、4D Systemsのインテリジェントディスプレイモジュールを鮮明かつ見栄えよく仕上げることが可能です。 ディスプレイモジュールベゼルの特長と利点 黒色又は白色のプラスチックベゼル パネル取り付けが簡単 ドリル作業は不要 M2取り付けねじ及びワッシャが付属 黄銅取り付けインサートでしっかり固定 スプリングクリップでベゼルをパネルに取り付け. RSでは、以下のベゼルを取り揃えています。 ; 8417879 8417879 3.2インチ黒色ベゼル ; 8417888 8417888 3.2インチ白色ベゼル ; 8417881 8417881 4.3インチ黒色ベゼル ; 8417885 8417885 4.3インチ白色ベゼル ; 9028543 9028543 7.0インチ黒色ベゼル ; 9028552 9028552 7.0インチ白色ベゼル注文コード47490206品番4D-BEZEL-70W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様共用ディスプレイタイプ:uLCDディスプレイ●視野領域寸法:154.1 x 85.9mm●外寸寸法:198 x 127.9mm●外寸高さ:127.9mm●外寸幅:198mm●視野領域高さむ:85.9mm●視野領域幅:154.1mm●併用可能製品:uLCD-70DT●4D Systemsディスプレイモジュールベゼル. 4D Systemsのベゼルファミリは、各種インテリジェントディスプレイモジュールを収納するように設計されています。 4Dディスプレイベゼルには、3種類のサイズと黒又は白のカラーを用意しています。 各ベゼルはディスプレイの前面に取り付けるので、セキュアなエンクロージャ内でディスプレイモジュールのパネル取り付けが簡単になります。 これらのベゼルは屋内用途専用に設計されており、4D Systemsのインテリジェントディスプレイモジュールを鮮明かつ見栄えよく仕上げることが可能です。 ディスプレイモジュールベゼルの特長と利点 黒色又は白色のプラスチックベゼル パネル取り付けが簡単 ドリル作業は不要 M2取り付けねじ及びワッシャが付属 黄銅取り付けインサートでしっかり固定 スプリングクリップでベゼルをパネルに取り付け. RSでは、以下のベゼルを取り揃えています。 ; 8417879 8417879 3.2インチ黒色ベゼル ; 8417888 8417888 3.2インチ白色ベゼル ; 8417881 8417881 4.3インチ黒色ベゼル ; 8417885 8417885 4.3インチ白色ベゼル ; 9028543 9028543 7.0インチ黒色ベゼル ; 9028552 9028552 7.0インチ白色ベゼルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする