ベゼル Murata Power Solutions TFTディスプレイ用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47490389 品番DMS-BZL2-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様共用ディスプレイタイプ:TFTディスプレイ 、 外寸寸法:4.75 x 64.77 x 32.26mm 、 外寸高さ:32.3mm 、 外寸幅:64.8mm 、 DMS-BZL - DMSメータ用パネル取り付けベゼル. DMS-BZL-Cベゼルアセンブリを使用すると、DMS-20、DMS-30、及びDMS-40の各デジタルパネルメータのパネルを安全かつ美しく取り付けることができます。 頑丈な黒ABSプラスチック製で、ねじ付き金属ねじとインサートが付属しているため、耐振動性に優れ、パネルを安全に取り付けることができます。. DMS-BZL1-C: DMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL2-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-30 / 40ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL3-C: DMS-20ベゼルアセンブリ用 DMS-BZL4-C: EPDMラバーガスケット付きDMS-20ベゼルアセンブリ用 材質: UL 94V-0 ABS黒プラスチック由来(2-56ねじ付き黄銅インサート4個付き) ステンレススチールねじ、2-56ねじ付き、長さ4.75 mm 温度範囲: -40 → +75 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする