ヘラマンタイトン ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様スリーブ径:3mm 、 色:ピンク 、 材質:ネオプレーン 、 スリーブ長さ:20mm 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:3mm 、 最大ケーブル径:6mm 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 壁厚さ:0.75mm 、 ポリクロロプレン拡張可能スリーブ. 押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。. 特長と利点:. 事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい. 用途. このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。 注文コード47490574 品番901-10503
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:3mm 、 色:ピンク 、 材質:ネオプレーン 、 スリーブ長さ:20mm 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:3mm 、 最大ケーブル径:6mm 、 動作温度 Min:-65℃ 、 動作温度 Max:+95℃ 、 壁厚さ:0.75mm 、 ポリクロロプレン拡張可能スリーブ. 押出成形ネオプレン / クロロプレン化合物製で、このケーブルスリーブはケーブルハーネスの結束と識別用に最適です。また、鉱物油及び植物油、燃料、酸、湿気、オゾン、紫外線に対して優れた耐性を示します。. 特長と利点:. 事前カット済みの長さで提供 優れた弾性 1サイズで多くのケーブル直径をカバー 使いやすい. 用途. このラバースリーブは、航空宇宙、車載、建築、家庭用電化製品、国防、公共交通機関、電通通信などの用途で使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする