ヘラマンタイトン ケーブルシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(350個) 仕様色:黒 、 材質:ポリエステル 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:6mm 、 最大ケーブル径:19mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 シリーズ:HEGPX 、 Helagaine HEGPX編組スリーブ. Helagaine HEGPX編組スリーブは3:1の拡張比を備え、フレキシブルで頑丈なポリエステルで製造されています。 不規則な形状に被せて、ケーブルやワイヤを保護します。 HEGPX編組スリーブは、自動車産業や電化製品での使用に適しています。. 特長と利点 ; 3:1の拡張比 ; 丈夫なポリエステル製 ; 難燃性でハロゲンフリー ; 優れた耐摩耗性 ; 不規則な形状に簡単に適用可能 ; 幅広い温度下で高い柔軟性を発揮 ; 最適なフィットを実現するためにさまざまな直径を用意 注文コード47490583 品番170-00128
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様色:黒 、 材質:ポリエステル 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:6mm 、 最大ケーブル径:19mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 シリーズ:HEGPX 、 Helagaine HEGPX編組スリーブ. Helagaine HEGPX編組スリーブは3:1の拡張比を備え、フレキシブルで頑丈なポリエステルで製造されています。 不規則な形状に被せて、ケーブルやワイヤを保護します。 HEGPX編組スリーブは、自動車産業や電化製品での使用に適しています。. 特長と利点 ; 3:1の拡張比 ; 丈夫なポリエステル製 ; 難燃性でハロゲンフリー ; 優れた耐摩耗性 ; 不規則な形状に簡単に適用可能 ; 幅広い温度下で高い柔軟性を発揮 ; 最適なフィットを実現するためにさまざまな直径を用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする