内容量1リール(100m)
仕様スリーブ径:12mm 、 色:黒 、 材質:ナイロン 66 、 スリーブ長さ:100m 、 編み:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:14mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 PA66: UL94 V2、FMVSS 302、DIN 5510-2、NF F 16-101、HF、RoHS. HSG0熱切断工具RS品番< 446-257') 446-257/を使用すると、切断時のほつれを防止できます。. HEG編組スリーブ. ワイヤの結束及び保護用の拡張スリーブ. HEGPV. さらに厳しい防火要件に対応 難燃性の含有物で自消性 防湿保護 酸に対する耐性 膨張比: 最大3:1. HEGPA66. HEGPVよりもさらに高いレベルのカバレッジ 優れた耐摩耗性 高い柔軟性 使用が簡単 圧縮すると拡張 高い表面被覆力
注文コード47490608
品番901-10236