ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
ヘラマンタイトン ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(150m)
仕様
スリーブ径:5mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:150m 、 編み:あり 、 最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:5mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
47490617
品番
170-01000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:5mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:150m 、 編み:あり 、 最小ケーブル径:4mm 、 最大ケーブル径:5mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応