内容量1リール(50m)
仕様スリーブ径:40mm 、 色:黒 、 材質:ポリアミド 、 スリーブ長さ:50m 、 編み:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 壁厚さ:1.1mm 、 シリーズ:Helagaine HEGWS 、 EN ISO3457、EN1299、UL94 V2、FMVSS302、タイプB、HF、RoHS. Hellerman Tyton破裂保護編組スリーブ. Helagaine HEGWSは、摩耗及び引裂に対する高い耐性を備えたヘビーデューティーの保護スリーブです。 編組ケーブル保護スリーブは、非常に柔軟性が高く取り付けが容易です。 HEGWSを油圧ホースの保護に使用すると、高圧液体噴流の漏洩による傷害を防止することができます。. 主な特徴 ; 優れた耐引き裂き性 ; 高い耐摩耗性 ; 油圧ホース最適保護 ; 液体噴流による傷害を最小限に抑制 ; 土木機械EN ISO3457及び機械的振動及び衝撃EN1299の規格に準拠
注文コード47490863
品番170-01304