ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
ヘラマンタイトン ケーブルシールド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5m)
仕様
スリーブ径:12mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:17mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃
注文コード
47490985
品番
HEGP12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:12mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:5m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:17mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃
RoHS指令(10物質対応)
対応