ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
ヘラマンタイトン ケーブルシールド, PVC
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100m)
仕様
スリーブ径:3mm 、 色:グレー 、 材質:PVC 、 スリーブ長さ:100m 、 最小ケーブル径:3mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 壁厚さ:0.5mm 、 PVC. BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
注文コード
47491055
品番
901-00047
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
仕様
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3mm 、 色:グレー 、 材質:PVC 、 スリーブ長さ:100m 、 最小ケーブル径:3mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 壁厚さ:0.5mm 、 PVC. BS 2848タイプ3クラス85Tに準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応