※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
ヘラマンタイトン ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
47491256
品番
561-05034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
固定方法:クリップオン 、 レジェンド:G; H; J; K; L; O; Q; X; Y; Z 、 最小ケーブル径:2.8mm 、 最大ケーブル径:3.8mm 、 色:黄 、 長さ:3mm 、 幅:5.6 mm 、 量:200 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 耐久性のある:振動 、 ケーブル径レンジ:2.8 → 3.8mm 、 WICスナップオンケーブルマーカー. WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。. 特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
RoHS指令(10物質対応)
対応