ヘラマンタイトン シリコンチューブ, Helsyn SLP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(25m) 仕様スリーブ径:0.5mm 、 色:黄 、 材質:シリコン ゴム 、 スリーブ長さ:25m 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー 、 耐電圧:21kV/mm 、 シリーズ:SLPLU 5 、 RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm. LFH、シリコンラバー. 黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。 注文コード47491265 品番611-10300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:0.5mm 、 色:黄 、 材質:シリコン ゴム 、 スリーブ長さ:25m 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー 、 耐電圧:21kV/mm 、 シリーズ:SLPLU 5 、 RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm. LFH、シリコンラバー. 黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする