内容量1リール(25m)
仕様スリーブ径:3mm 、 色:黄 、 材質:シリコン ゴム 、 スリーブ長さ:25m 、 最小ケーブル径:3mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 燃焼挙動:ハロゲンフリー 、 耐電圧:21kV/mm 、 壁厚さ:0.5mm 、 シリーズ:SLPLU 30 、 RS品番2650455 - 公称内径0.5 mm. LFH、シリコンラバー. 黄色のハロゲンフリーシリコンラバーチューブは優れた難燃性を持ちます。 この製品は、可燃性の低い素材が必要とされる環境下で、ケーブルマーカとして、又はケーブルを束ねるために最適です。 鉄道、海洋、オフショア、宇宙用途において電子 / 電気部品を保護、絶縁、識別するために最適です。
注文コード47491326
品番611-10309