ヘラマンタイトン 耐熱編組チューブ, Helaglass

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25m) 仕様スリーブ径:2.5mm 、 色:白 、 材質:ファイバーグラス 、 スリーブ長さ:25m 、 編み:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+250℃ 、 Helaglass GSS編組スリーブ. GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。. 薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性 注文コード47491396 品番GSS2.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:2.5mm 、 色:白 、 材質:ファイバーグラス 、 スリーブ長さ:25m 、 編み:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+250℃ 、 Helaglass GSS編組スリーブ. GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。. 薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする