ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
ヘラマンタイトン 編組チューブ グレー 長さ:10m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(10m)
注文コード
47491439
品番
6TS12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
スリーブ径:12mm 、 色:グレー 、 材質:ナイロン 66 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:8mm 、 最大ケーブル径:14mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+160℃
RoHS指令(10物質対応)
対応