ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HEGPA66
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(10m)
仕様
スリーブ径:3mm 、 色:グレー 、 材質:ナイロン 66 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:2mm 、 最大ケーブル径:4mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+160℃
注文コード
47491667
品番
6TS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:3mm 、 色:グレー 、 材質:ナイロン 66 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:2mm 、 最大ケーブル径:4mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+160℃
RoHS指令(10物質対応)
対応