ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, HLB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10m) 仕様スリーブ径:35mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:18mm 、 最大ケーブル径:54mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:Helagaine HLB 、 Helagaine HLB編組スリーブディスペンサ / バッグ. Helagaine HLBポリエステル製編組スリーブは、伸縮率が03:01です。 ケーブルジャックやコネクタなどにより外径に大きな差があっても簡単に取り付けられます。 実用的なディスペンサボックスに収納されています。業務用及び家庭用のどちらの用途にも最適です。 ハイファイシステムや産業プラントのケーブルやワイヤを束ねて効果的に保護し、強力な耐摩耗性を実現します。. ポリエステル製 定格温度: -50 → 150 ℃ 融点: +250 ℃ 酸素インデックス: 34 % (NFG 07-128) 注文コード47491843 品番170-80350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:35mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:10m 、 編み:あり 、 引っ張り易さ:あり 、 最小ケーブル径:18mm 、 最大ケーブル径:54mm 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 シリーズ:Helagaine HLB 、 Helagaine HLB編組スリーブディスペンサ / バッグ. Helagaine HLBポリエステル製編組スリーブは、伸縮率が03:01です。 ケーブルジャックやコネクタなどにより外径に大きな差があっても簡単に取り付けられます。 実用的なディスペンサボックスに収納されています。業務用及び家庭用のどちらの用途にも最適です。 ハイファイシステムや産業プラントのケーブルやワイヤを束ねて効果的に保護し、強力な耐摩耗性を実現します。. ポリエステル製 定格温度: -50 → 150 ℃ 融点: +250 ℃ 酸素インデックス: 34 % (NFG 07-128) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする