内容量1袋(2m)
仕様スリーブ径:19mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:2m 、 編み:あり 、 最小ケーブル径:16mm 、 最大ケーブル径:19mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 FMVSS 302自消性、HF、RoHS. Helagaineツイストイン編組スリーブ. Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー. Helagaineツイストインの用途:. 工学 電子 電気設備
注文コード47491895
品番170-01014