ヘラマンタイトン 編組チューブ, ヘラゲイン, Twist-in

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2m) 仕様スリーブ径:25mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:2m 、 編み:あり 、 最小ケーブル径:19mm 、 最大ケーブル径:25mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 FMVSS 302自消性、HF、RoHS. Helagaineツイストイン編組スリーブ. Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー. Helagaineツイストインの用途:. 工学 電子 電気設備 注文コード47491904 品番170-01015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様スリーブ径:25mm 、 色:黒 、 材質:PET 、 スリーブ長さ:2m 、 編み:あり 、 最小ケーブル径:19mm 、 最大ケーブル径:25mm 、 動作温度 Min:-70℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 FMVSS 302自消性、HF、RoHS. Helagaineツイストイン編組スリーブ. Helagaineツイストインは、セフルクロージング式のスリーブ ポリエステルモノフィラメント製 簡単な取り付けと取り外し Helagaineツイストインは、ケーブル及びワイヤの検査のために簡単にアクセス可能 小型製品の直径をカバー. Helagaineツイストインの用途:. 工学 電子 電気設備 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする