仕様スリーブ径:25mm 、 色:銀 、 材質:PP 、 スリーブ長さ:25m 、 編み:あり 、 最小ケーブル径:23mm 、 最大ケーブル径:27mm 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 壁厚さ:1.05mm 、 シリーズ:Helawrap HWPP 、 HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリー
RoHS指令(10物質対応)対応