内容量1個仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●シリーズ:A6BM●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応注文コード47492394品番A6BM-24DC