内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:Ty-Grip 長さ:304.8mm 幅:19.05 mm 色:赤 材質:ナイロン 最大バンドル直径:76.2mm 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+104℃ 量:10 Ty-Grip(TM)バックルタイ留め具. 高性能ポリマー製バックルを使用しているため、バックルタイは強度と安定性を向上. カテゴリ5ケーブル及び光ファイバケーブルをすばやく簡単に束ねることが可能 特定の束を識別できるように複数のカラーを用意しています。
注文コード47492446
品番FOL300-50-2RS